Startseite

PANDUIT - PANMMP350-C MKRPLT,304SS,3.5X.75X.010 THK,PK100 - MMP350-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMMP350-C MKRPLT,304SS,3.5X.75X.010 THK,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983544202

Artikelnummer

PANMMP350-C

Herstellernummer

MMP350-C

Hersteller

PAN

Ausführung:

sonstige

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

89 mm

Breite:

19 mm

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Marker Plate, 304 SS, 4 Hole, 3.5"x .75"x .010"(89mm x 19mm x .25mm) thk