PANDUIT - PANMMP350-M 304SSTMP,4HOLENAT 3.5 X.75 X.010 - MMP350-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - rostfreier Stahl
Transparent - nein
Mit Textfeld - ja
Packung
1000 ST
EAN
0074983089819
Artikelnummer
PANMMP350-M
Herstellernummer
MMP350-M
Hersteller
PAN
Ausführung:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Marker Plate, 304 SS, 4 Hole, 3.5"x .75"x .010"(89mm x 19mm x .25mm) thk


