PANDUIT - PANMMP350H-C MKRPLT,304SS,3.5X.75X.010 THK,HVY,PK100 - MMP350H-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - rostfreier Stahl
Transparent - nein
Mit Textfeld - ja
Packung
100 ST
EAN
0074983544189
Artikelnummer
PANMMP350H-C
Herstellernummer
MMP350H-C
Hersteller
PAN
Ausführung:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Marker Plate, 304 SS, 4 Hole, 3.5"x .75"x .010"(89mm x 19mm x .25mm) thk


