PANDUIT - PANMPMH38-L0 MASONRYPUSHMNT,H,.38INH,BL,PK50 - MPMH38-L0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 31.8 mm
Breite - 14.5 mm
Befestigungsart - mit Steckdübel
Höhe - 7.5 mm
Für max. Bündeldurchmesser - 8.4 mm
Packung
50 ST
EAN
0074983588374
Artikelnummer
PANMPMH38-L0
Herstellernummer
MPMH38-L0
Hersteller
PAN
Länge:
31.8 mm
Breite:
14.5 mm
Befestigungsart:
mit Steckdübel
Höhe:
7.5 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
8.4 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
9.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Masonry Push Mount, Heavy, .38"(9.7mm) Hole, Black


