Startseite

PANDUIT - PANMSBW50-C6 PANSTEEL BUCKLE,316SS,0.50 W,PK100 - MSBW50-C6

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMSBW50-C6 PANSTEEL BUCKLE,316SS,0.50 W,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 15.5 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - Edelstahl

  • Banddicke - 0.64 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983446568

Artikelnummer

PANMSBW50-C6

Herstellernummer

MSBW50-C6

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

15.5 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

Edelstahl

Banddicke:

0.64 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Metall

Betriebstemperatur:

538...-60 °C

Montagetemperatur:

538...-80 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

MS Buckle, 316 SS, .50"(12.7mm) Wd Strapping