Startseite

PANDUIT - PANMSW50T15-CR4 PANSTEEL STRAPPING,304SS,TS3115,.5 ,100 - MSW50T15-CR4

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMSW50T15-CR4 PANSTEEL STRAPPING,304SS,TS3115,.5 ,100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 305000 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - Edelstahl

  • Banddicke - 0.38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983446759

Artikelnummer

PANMSW50T15-CR4

Herstellernummer

MSW50T15-CR4

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

305000 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

Edelstahl

Banddicke:

0.38 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

3115 N

Betriebstemperatur:

-60...538 °C

Montagetemperatur:

538...-80 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Custom Strapping, 304 SS, .50"(12.7mm) Wd, 100ft (30.5m), .015"(.38mm) thk