PANDUIT - PANNK2BXBL-A NK 2-Port Surface Mount Box, Black - NK2BXBL-A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0074983661428
Artikelnummer
PANNK2BXBL-A
Herstellernummer
NK2BXBL-A
Hersteller
PAN
Montageart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
NK 2-Port Surface Mount Box, Black


