PANDUIT - PANNK2FNIW NK,2PT,SG,FLUSHMNT.FACEPLATE,IW,EA - NK2FNIW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - sonstige
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2
Packung
1 ST
EAN
0074983652600
Artikelnummer
PANNK2FNIW
Herstellernummer
NK2FNIW
Hersteller
PAN
Verwendung:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Zugentlastung:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Lüsterklemme:
nein
Gerätebreite:
69.85 mm
Gerätehöhe:
114.3 mm
Gerätetiefe:
9.34 mm


