Startseite

PANDUIT - PANNK5EPC2MBLY NKCUPC,CAT5E,BLUTP,CBL,2MA,EA - NK5EPC2MBLY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK5EPC2MBLY NKCUPC,CAT5E,BLUTP,CBL,2MA,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983314812

Artikelnummer

PANNK5EPC2MBLY

Herstellernummer

NK5EPC2MBLY

Hersteller

PAN

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

U/UTP

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

schwarz

Knickschutztülle:

ohne

Kabelkonstruktion:

4x2

Pinbelegung:

1:1

NK Copper Patch Cord, Category 5e, Black UTP Cable, 2 Meter