PANDUIT - PANNK5EPC2MBUY BRETELLA UTP CAT 5E 2 M, BLU - NK5EPC2MBUY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
0074983784868
Artikelnummer
PANNK5EPC2MBUY
Herstellernummer
NK5EPC2MBUY
Hersteller
PAN
Kategorie:
5E
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Kabelkonstruktion:
sonstige
AWG-Querschnitt:
24
Categoria 5e, patch cord UTP con connettori modulari a ciascuna estremità. Patch cord in rame. Colore Blu. Lunghezza 2m


