PANDUIT - PANNK5EPC2MY BRETELLA UTP CAT 5E 2 M, BIANCA - NK5EPC2MY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
0074983784851
Artikelnummer
PANNK5EPC2MY
Herstellernummer
NK5EPC2MY
Hersteller
PAN
Kategorie:
5E
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Kabelkonstruktion:
sonstige
AWG-Querschnitt:
24
Categoria 5e, patch cord UTP con connettori modulari a ciascuna estremità. Patch cord in rame. Colore Bianco sporco. Lunghezza 2m


