Startseite

PANDUIT - PANNK5EPC3MGRY NK,CU,PC,CAT5E,UTP,CBL,GR,3M,EA - NK5EPC3MGRY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK5EPC3MGRY NK,CU,PC,CAT5E,UTP,CBL,GR,3M,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983785148

Artikelnummer

PANNK5EPC3MGRY

Herstellernummer

NK5EPC3MGRY

Hersteller

PAN

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

sonstige

AWG-Querschnitt:

24

Categoria 5e, patch cord UTP con connettori modulari a ciascuna estremità. Patch cord in rame. Colore Verde. Lunghezza 3m