Startseite

PANDUIT - PANNK5EPC3MY BRETELLA UTP CAT 5E 2 M, BIANCA - NK5EPC3MY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK5EPC3MY BRETELLA UTP CAT 5E 2 M, BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983785018

Artikelnummer

PANNK5EPC3MY

Herstellernummer

NK5EPC3MY

Hersteller

PAN

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Kabelkonstruktion:

sonstige

AWG-Querschnitt:

24

Categoria 5e, patch cord UTP con connettori modulari a ciascuna estremità. Patch cord in rame. Colore Bianco sporco. Lunghezza 3m