Startseite

PANDUIT - PANNK5EPC5MY BRETELLA UTP CAT 5E 5 M, BIANCA - NK5EPC5MY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK5EPC5MY BRETELLA UTP CAT 5E 5 M, BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983785353

Artikelnummer

PANNK5EPC5MY

Herstellernummer

NK5EPC5MY

Hersteller

PAN

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Knickschutztülle:

ohne

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

24

NK Copper Patch Cord, Category 5e, Off White UTP Cable, 5 Meter