Startseite

PANDUIT - PANNK688MOR NK,CAT6,PCHDOWNJKMOD,OR - NK688MOR

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK688MOR NK,CAT6,PCHDOWNJKMOD,OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Farbe - orange

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983574766

Artikelnummer

PANNK688MOR

Herstellernummer

NK688MOR

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Farbe:

orange

NK Cat 6 punchdown jack module - Orange