Startseite

PANDUIT - PANNK6APC3MBU NK,CAT6A,PC,CM/LSZH,BU,3M - NK6APC3MBU

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK6APC3MBU NK,CAT6A,PC,CM/LSZH,BU,3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983962150

Artikelnummer

PANNK6APC3MBU

Herstellernummer

NK6APC3MBU

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (TIA)

Kabeltyp:

F/UTP

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

26

Netkey Cat6A Patch Cord, CM/LSZH, Blue, 3 meter