Startseite

PANDUIT - PANNK6PC1MGRY NK,CU,PC,CAT6,UTP,CBL,GR,1M - NK6PC1MGRY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK6PC1MGRY NK,CU,PC,CAT6,UTP,CBL,GR,1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983785643

Artikelnummer

PANNK6PC1MGRY

Herstellernummer

NK6PC1MGRY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

sonstige

AWG-Querschnitt:

24

Categoria 6, patch cord UTP con connettori modulari a ciascuna estremità. Patch cord in rame. Colore Verde. Lunghezza 1m