Startseite

PANDUIT - PANNK6PC2MBLY NK COPPER PATCHCORD, UTP CAT 6 NERA, 2MT - NK6PC2MBLY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK6PC2MBLY NK COPPER PATCHCORD, UTP CAT 6 NERA, 2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983318322

Artikelnummer

PANNK6PC2MBLY

Herstellernummer

NK6PC2MBLY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

schwarz

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

NK Copper Patch Cord, Category 6, Black UTP Cable, 2 Meter