Startseite

PANDUIT - PANNK6PC3MBUY NK COPPER PATCHCORD, UTP CAT 6 BLU 3MT

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK6PC3MBUY NK COPPER PATCHCORD, UTP CAT 6 BLU 3MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983785766

Artikelnummer

PANNK6PC3MBUY

Herstellernummer

NK6PC3MBUY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Kabelkonstruktion:

sonstige

AWG-Querschnitt:

24

Categoria 6, patch cord UTP con connettori modulari a ciascuna estremità. Patch cord in rame. Colore Blu. Lunghezza 3m