PANDUIT - PANNK6PC3MRDY NK COPPER PATCHCORD, UTP CAT 6 ROSSA 3MT - NK6PC3MRDY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
0074983785780
Artikelnummer
PANNK6PC3MRDY
Herstellernummer
NK6PC3MRDY
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Kabelkonstruktion:
sonstige
AWG-Querschnitt:
24
Categoria 6, patch cord UTP con connettori modulari a ciascuna estremità. Patch cord in rame. Colore Rosso. Lunghezza 3m


