PANDUIT - PANNK6PC3MY NK COPPER PATCHCORD, UTP CAT 6 BIANCA, 3 - NK6PC3MY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
0074983785759
Artikelnummer
PANNK6PC3MY
Herstellernummer
NK6PC3MY
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Rasthebelschutz:
ja
AWG-Querschnitt:
24
Categoria 6, patch cord UTP con connettori modulari su ciascuna estremità.


