Startseite

PANDUIT - PANNK6PC5MY NK COPPER PATCHCORD, UTP CAT 6 BIANCA, 5 - NK6PC5MY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK6PC5MY NK COPPER PATCHCORD, UTP CAT 6 BIANCA, 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983785858

Artikelnummer

PANNK6PC5MY

Herstellernummer

NK6PC5MY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

NK Copper Patch Cord, Category 6, Off White UTP Cable, 5 Meter