Startseite

PANDUIT - PANNK6PPG12WY NK,P,PP,CAT6,FLAT,12P,WALL MNT.EA

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK6PPG12WY NK,P,PP,CAT6,FLAT,12P,WALL MNT.EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Anschlussart - sonstige

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - 254 mm (10 Zoll)-Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983055791

Artikelnummer

PANNK6PPG12WY

Herstellernummer

NK6PPG12WY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Anschlussart:

sonstige

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

schwarz

Montageart:

254 mm (10 Zoll)-Einbau

NK Punchdown Patch Panel, Cat 6, Flat, 12 Port, Wall Mount