PANDUIT - PANNK6TMWH CONNETTORE NK CAT. 6 UTP KEYSTONE , B - NK6TMWH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - nein
Geeignet für Rundkabel - ja
Packung
1 ST
EAN
0074983438112
Artikelnummer
PANNK6TMWH
Herstellernummer
NK6TMWH
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
AWG-Bereich:
22...26
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
weiß
Modulo universale Categoria 6, 8 posizioni 8 cavi. Colore Bianco.


