Startseite

PANDUIT - PANNK6X88MWH CAT6A,NETKEY,PUNCHDOWNMOD,WH,EA - NK6X88MWH

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK6X88MWH CAT6A,NETKEY,PUNCHDOWNMOD,WH,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • AWG-Bereich - 22...26

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983722389

Artikelnummer

PANNK6X88MWH

Herstellernummer

NK6X88MWH

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (TIA)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

AWG-Bereich:

22...26

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

weiß

Category 6A NetKey Punchdown Module, WH