PANDUIT - PANNKFP24KSRBSY NK,MODULAR,PP,W/SRB,FLAT,24P,1RU,EA - NKFP24KSRBSY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Art des Steckverbindersystems - LWL
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
EMV-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
0074983055944
Artikelnummer
PANNKFP24KSRBSY
Herstellernummer
NKFP24KSRBSY
Hersteller
PAN
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Art des Steckverbindersystems:
LWL
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Pannelli di permutazione per placca a 24 porte NetKey con barra di supporto fermacavo SRBS19BL. Accettano tutti i moduli in rame NetKey e i moduli duplex e simplex per fibra ottica. I moduli con aggancio keystone sono venduti separatamente. Si montano surack standard EIA da 19. Le placche possono essere rimosse dal lato anteriore dell'unità. Eccellenti per tutte le applicazioni multimediali.


