PANDUIT - PANNKFP48Y NK,MODULAR,PP,FLAT,48P,2RU,EA - NKFP48Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Art des Steckverbindersystems - LWL
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 48
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
EMV-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
0074983055951
Artikelnummer
PANNKFP48Y
Herstellernummer
NKFP48Y
Hersteller
PAN
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Art des Steckverbindersystems:
LWL
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
48
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Pannello di permutazione modulare a 48 porte con sei placche modulari rimovibili a 4 posizioni. Accettano tutti i moduli in rame NetKey e i moduli duplex e simplex per fibra ottica. I moduli con aggancio keystone sono venduti separatamente. Si montano surack standard EIA da 19. Le placche possono essere rimosse dal lato anteriore dell'unità. Eccellenti per tutte le applicazioni multimediali.


