Startseite

PANDUIT - PANNKFP91BN1NNM001 NK,1-FIBER,OS2,LC-P/T,900?M,1M - NKFP91BN1NNM001

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNKFP91BN1NNM001 NK,1-FIBER,OS2,LC-P/T,900?M,1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983912889

Artikelnummer

PANNKFP91BN1NNM001

Herstellernummer

NKFP91BN1NNM001

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Faserart:

Singlemode

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Mantel-Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

angespritzt

NK 1-fiber OS2 LC to pigtail, 900um buffered fiber - 1m