PANDUIT - PANNKFP91BN3NNM001 NK,1-FIBER,OS2,SC-P/T,900?M,1M - NKFP91BN3NNM001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Faserart - Singlemode
Länge - 1 m
Packung
1 ST
EAN
0074983912926
Artikelnummer
PANNKFP91BN3NNM001
Herstellernummer
NKFP91BN3NNM001
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Faserart:
Singlemode
Länge:
1 m
Anzahl der Fasern:
1
Kabeltyp:
Simplex
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
angespritzt
NK 1-fiber OS2 SC to pigtail, 900µm buffered cable - 1m


