Startseite

PANDUIT - PANNKFP923LSSSM001 NK,2-FIBER,OS2,3MM,LSZH,SC-SC,PC,1M - NKFP923LSSSM001

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNKFP923LSSSM001 NK,2-FIBER,OS2,3MM,LSZH,SC-SC,PC,1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 1 m

  • Anzahl der Fasern - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983926602

Artikelnummer

PANNKFP923LSSSM001

Herstellernummer

NKFP923LSSSM001

Hersteller

PAN

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Faserart:

Singlemode

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

angespritzt

NK 2-fiber OS2 3.0mm LSZH Jacket Patch Cord SC Duplex to SC Duplex - 1m