PANDUIT - PANNKFP923LSSSM002 NK,2-FIBER,OS2,3MM,LSZH,SC-SC,PC,2M - NKFP923LSSSM002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex
Faserart - Singlemode
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
0074983926619
Artikelnummer
PANNKFP923LSSSM002
Herstellernummer
NKFP923LSSSM002
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Faserart:
Singlemode
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
gelb
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
Knickschutztülle:
angespritzt


