Startseite

PANDUIT - PANNKFP92ELLLSM003 NK,2-FIBER,OS2,1.6MM,LSZH,LC-LC,PC,3M - NKFP92ELLLSM003

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNKFP92ELLLSM003 NK,2-FIBER,OS2,1.6MM,LSZH,LC-LC,PC,3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983915958

Artikelnummer

PANNKFP92ELLLSM003

Herstellernummer

NKFP92ELLLSM003

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Faserart:

Singlemode

Länge:

3 m

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

gelb

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

1.6 mm

Knickschutztülle:

angespritzt

NK 2-fiber OS2 1.6mm LSZH Jacket Patch Cord LC Duplex to LC Duplex - 3m