Startseite

PANDUIT - PANNKFP92ELLSSM001 NK,2-FIBER,OS2,1.6MM,LSZH,LC-SC,PC,1M - NKFP92ELLSSM001

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNKFP92ELLSSM001 NK,2-FIBER,OS2,1.6MM,LSZH,LC-SC,PC,1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Faserart - Singlemode

  • Kabeltyp - Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983916924

Artikelnummer

PANNKFP92ELLSSM001

Herstellernummer

NKFP92ELLSSM001

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Faserart:

Singlemode

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

angespritzt

NK 2-fiber OS2 1.6mm LSZH Jacket Patch Cord LC to SC - 1m