PANDUIT - PANNKFPX2ELLLSM003 NK,2-FIBER,OM3,1.6MM,LSZH,PC,3M - NKFPX2ELLLSM003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Kategorie - OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
0074983914364
Artikelnummer
PANNKFPX2ELLLSM003
Herstellernummer
NKFPX2ELLLSM003
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Kategorie:
OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
3 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
türkis
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
1.6 mm
Knickschutztülle:
angespritzt


