PANDUIT - PANNKFPZ1BN1NNM001 1-FIBER,OM4.LC TO PIGTAIL,900UM,AQ,1M - NKFPZ1BN1NNM001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Kategorie - OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 1 m
Packung
1 ST
EAN
0613056256033
Artikelnummer
PANNKFPZ1BN1NNM001
Herstellernummer
NKFPZ1BN1NNM001
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Kategorie:
OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
1 m
Anzahl der Fasern:
1
Kabeltyp:
Simplex
Knickschutztülle:
angespritzt
NK 1-fiber OM4 LC Pigtail, 900um Buffered Fiber - 1m


