PANDUIT - PANNKFPZ22LLLSM002 2-FIBER,OM4,LCDUPLEX,LSZH,2.0MM,AQ,2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Kategorie - OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
0613056255920
Artikelnummer
PANNKFPZ22LLLSM002
Herstellernummer
NKFPZ22LLLSM002
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Kategorie:
OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
2 m
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
türkis
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
angespritzt