PANDUIT - PANNMF3 NM,HORIZ CBL MGMT,HICAP,3RU,FRONT,BLK,EA - NMF3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Höhe - 132.08 mm
Breite - 482.6 mm
Tiefe - 157.48 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983009435
Artikelnummer
PANNMF3
Herstellernummer
NMF3
Hersteller
PAN
Farbe:
schwarz
Höhe:
132.08 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
157.48 mm
Horizontal Cable Manager High Capacity Front Only 3 RU


