Startseite

PANDUIT - PANNNC37X37LG2 SLOT HALFREE MDCT,37MMX37MMX2M,LG,2MTR - NNC37X37LG2

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNNC37X37LG2 SLOT HALFREE MDCT,37MMX37MMX2M,LG,2MTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 35.8 mm

  • Breite - 37.1 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 20 M

EAN

0074983985319

Artikelnummer

PANNNC37X37LG2

Herstellernummer

NNC37X37LG2

Hersteller

PAN

Höhe:

35.8 mm

Breite:

37.1 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

25 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

14 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

10 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Slotted Duct, Halogen Free,37mm X 37mm X 2M,Light Gray