PANDUIT - PANNNC37X75LG2 SLOT HALFREE MDCT,37MMX75MMX2M,LG,2MTR - NNC37X75LG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Mit Oberteil - ja
Packung
20 M
EAN
0074983985333
Artikelnummer
PANNNC37X75LG2
Herstellernummer
NNC37X75LG2
Hersteller
PAN
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
10 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Slotted Duct, Halogen Free,37mm X 75mm X 2M,Light Gray


