Startseite

PANDUIT - PANNNC75X75WH2 SLOT HALFREE MDCT,75MMX75MMX2M,WH,2MTR - NNC75X75WH2

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNNC75X75WH2 SLOT HALFREE MDCT,75MMX75MMX2M,WH,2MTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 72.4 mm

  • Farbe - weiß

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - ja

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

Packung

  • 10 M

EAN

0074983442836

Artikelnummer

PANNNC75X75WH2

Herstellernummer

NNC75X75WH2

Hersteller

PAN

Höhe:

72.4 mm

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

25 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

14 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

10 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

5.625 mm²

Slotted Duct, Halogen Free,75mm X 75mm X 2M,White