PANDUIT - PANNUY6X04BU-HEG Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/ - NUY6X04BU-HEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6A (IEC)
Mantel-Farbe - blau
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
24 ST
EAN
0613056365469
Artikelnummer
PANNUY6X04BU-HEG
Herstellernummer
NUY6X04BU-HEG
Hersteller
PAN
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6A (IEC)
Mantel-Farbe:
blau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Außendurchmesser ca.:
7.1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
76 %


