Startseite

PANDUIT - PANNWSLC-2Y IDENTIFICATION SLEEVE,1.00 ,YL,PK100 - NWSLC-2Y

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNWSLC-2Y IDENTIFICATION SLEEVE,1.00 ,YL,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Textfeld - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983458509

Artikelnummer

PANNWSLC-2Y

Herstellernummer

NWSLC-2Y

Hersteller

PAN

Ausführung:

Rollenform

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Yellow cable identification sleeve for 2mm simplex fiber cable, 1"Length, 100 per pack