PANDUIT - PANNWSLC-3Y OR SLEEVE FOR 3MM SIMPLEX CBL,1 L,100PK - NWSLC-3Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Farbe - orange
Werkstoff - Kunststoff
Mit Textfeld - nein
Montageart - aufschieben
Packung
100 ST
EAN
0074983458813
Artikelnummer
PANNWSLC-3Y
Herstellernummer
NWSLC-3Y
Hersteller
PAN
Ausführung:
Rollenform
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Orange cable identification sleeve for 3mm simplex cable, 1"Length, 100 per pack


