PANDUIT - PANNWSLC-7Y WH ID SLV,3MM DUP FIBER CABLE,1 ,100PK - NWSLC-7Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Mit Textfeld - nein
Montageart - aufschieben
Packung
100 ST
EAN
0074983458820
Artikelnummer
PANNWSLC-7Y
Herstellernummer
NWSLC-7Y
Hersteller
PAN
Ausführung:
Rollenform
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
White cable identification sleeve for 3mm duplex fiber cable, 1"Length, 100 per pack


