Startseite

PANDUIT - PANNWSLC2-7Y WH SLEEVE FOR 2MM SIMPLEX CBL,2 L,100PK - NWSLC2-7Y

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNWSLC2-7Y WH SLEEVE FOR 2MM SIMPLEX CBL,2 L,100PK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

  • Kabeldurchmesser - 0...6.9 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - weiß

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983448876

Artikelnummer

PANNWSLC2-7Y

Herstellernummer

NWSLC2-7Y

Hersteller

PAN

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Kabeldurchmesser:

0...6.9 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

50.8 mm

Breite:

9.9 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

White cable identification sleeve for 3mm duplex fiber cable, 2"Length, 100 per pack