Startseite

PANDUIT - PANP110PC1-XY PATCHCONNECTOR,1-PAIR,110,PK10 - P110PC1-XY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANP110PC1-XY PATCHCONNECTOR,1-PAIR,110,PK10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - 110

  • Geeignet für Rundkabel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

0074983056859

Artikelnummer

PANP110PC1-XY

Herstellernummer

P110PC1-XY

Hersteller

PAN

Kategorie:

5E

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

110

Geeignet für Rundkabel:

nein

Geeignet für Massivleiter:

ja

AWG-Bereich:

24...24

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

sonstige

Contiene alloggiamento in due pezzi, con accoppiamento a scatto. Terminabile sul campo. L'occhiello per cavi sul coperchio consente un cablaggio semplice. Gli IDC forniscono connessioni affidabili a tenuta di gas. I pressacavi riducono la tensione sul cavo. Polarizzato per prevenire l'installazione inversa sulla morsettiera La copertura in policarbonato trasparente mantiene i conduttori visibili dopo la terminazione.