Startseite

PANDUIT - PANP12B34M The16A,EABaPDU,16AMP,(12)C13,BL,EA - P12B34M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANP12B34M The16A,EABaPDU,16AMP,(12)C13,BL,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Montagerichtung - horizontal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Anzahl der C13 Steckdosen - 12

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056263390

Artikelnummer

PANP12B34M

Herstellernummer

P12B34M

Hersteller

PAN

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Montagerichtung:

horizontal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Anzahl der C13 Steckdosen:

12

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

444 mm

Breite:

44 mm

Tiefe:

50 mm

Versorgungsspannung:

240 V

Überspannungskategorie:

2

Schaltbar:

nein

SNMP:

nein

Mit Display:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Sicherung:

nein

Amperemeter:

nein

Temperaturmessung:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

BASIC PDU, 16AMP, (12)C13, 316P6-3M, BLACK