Startseite

PANDUIT - PANP24D40M MI PDU, 16AMP, (20)C13, (4)C19, IEC 6030 - P24D40M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANP24D40M MI PDU, 16AMP, (20)C13, (4)C19, IEC 6030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - sonstige

  • Montagerichtung - vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Anzahl der C13 Steckdosen - 20

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056317826

Artikelnummer

PANP24D40M

Herstellernummer

P24D40M

Hersteller

PAN

Befestigungsmaß (standardisiert):

sonstige

Montagerichtung:

vertikal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Anzahl der C13 Steckdosen:

20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der C19 Steckdosen:

4

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

1.49 mm

Breite:

52 mm

Höhe:

1491 mm

Tiefe:

53 mm

Versorgungsspannung:

240 V

Überspannungskategorie:

2

Schaltbar:

nein

SNMP:

ja

Mit Display:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Sicherung:

nein

Amperemeter:

ja

Temperaturmessung:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

MI PDU, 16AMP, (20)C13, (4)C19, IEC 60309 2P+E 6h 16A-3M, BLACK