Startseite

PANDUIT - PANPCSS-B-CR CUSHIONSLEEVING,STD,100FTX.33 W,EA - PCSS-B-CR

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPCSS-B-CR CUSHIONSLEEVING,STD,100FTX.33 W,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8.4 mm

  • Bandlänge - 305 mm

  • Ausführung - Klettband

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983544325

Artikelnummer

PANPCSS-B-CR

Herstellernummer

PCSS-B-CR

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

8.4 mm

Bandlänge:

305 mm

Ausführung:

Klettband

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Schlitzraster

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-60...93 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Cushion Sleeving, Standard, 100ft (30.5m) x .33"(8.4mm) Wd