PANDUIT - PANPCSSH-B-CR CUSHIONSLEEVING,SH,100FTX.91 W,EA - PCSSH-B-CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 23.1 mm
Bandlänge - 30.5 mm
Ausführung - Klettband
Farbe - schwarz
Banddicke - 0.12 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983345397
Artikelnummer
PANPCSSH-B-CR
Herstellernummer
PCSSH-B-CR
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
23.1 mm
Bandlänge:
30.5 mm
Ausführung:
Klettband
Farbe:
schwarz
Banddicke:
0.12 mm
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


